Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Levykameran lukko Nikkeli-avain Erilainen | AE3PKF 5EKW1

COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Levykameran lukko nikkeliavain Erilainen

Varastossa
Tuote: AE3PKF Malli: C8054-KD-14ARistiviite: 5EKW1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn juomalasin lukitus
Nokan pituus (tuumaa)1 1/8, 1 1/2
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus5 / 8 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroKD
Avaimen tyyppiToisin
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)15 / 16, 9 / 32
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Nastojen lukumäärä5
Offset11/32, 0 "
Avaa käännöksen suuntaMyöskään
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)90

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuusAvaimen tyyppiHinta
COMPX NATIONAL C8051-KD-14A levykameran lukko Nikkeli-avain Erilainen | AE3PHU 5EKP5 C8051-KD-14A1 / 8 "Toisin€14.39
COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A levykameran lukko Nickel Master Keyed | AE3PJB 5EKR4 C8051-MKKD-14A1 / 8 "Pääavain, erilainen€13.34
COMPX NATIONAL C8052-KD-14A levykameran lukko Nikkeli-avain Erilainen | AE3PJF 5EKR9 C8052-KD-14A15 / 64 "Toisin€13.98
COMPX NATIONAL C8052-MKKD-14A Levykameran lukko Nickel Master Keyed | AE3PJM 5EKT8 C8052-MKKD-14A15 / 64 "Pääavain, erilainen€20.58
COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Levykameran lukko Nikkeli-avain Erilainen | AE3PJP 5EKU3 C8053-KD-14A7 / 8 "Toisin€14.99
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-14A Levykameran lukko Nickel Master Keyed | AE3PJY 5EKV2 C8053-MKKD-14A7 / 8 "Pääavain, erilainen€20.58
COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Levykameran lukko Nickel Master Keyed | AE3PKQ 5EKX0 C8054-MKKD-14A5 / 8 "Pääavain, erilainen€21.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Levykameran lukko nikkeliavain Erilainen
€14.91 / yksikkö