Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 54055 Jobber Length Drill Bit, 13/64 Inch Size Drill Bit Size, 2-7/16 Inch Flute Length, Cobalt | CQ8UVH 2VRX5

CHICAGO-LATROBE 54055 Jobberin pituus poranterä, 13/64 tuuman poranterän koko, 2-7/16 tuuman huilun pituus, koboltti

Varastossa
Tuote: CQ8UVH Malli: 54055Ristiviite: 2VRX5

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€13.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CHICAGO-LATROBE 46493 Jobber-poranterä, 11.20 mm poranterä, 94 mm huilun pituus, 142 mm kokonaispituus | CQ8TWT 6WTY6 46493Jobber-poranterä€39.10
CHICAGO-LATROBE 47751 Jobber Pituus Poranterä, #17 Poranterä, Kokonaispituus 3-3/8 tuumaa | CQ8TXQ 2THU7 47751Jobber-poranterä€6.39
CHICAGO-LATROBE 47736 Jobber pituus poranterä, #2 poranterän koko, 3-7/8 tuumaa kokonaispituus | CQ8TYA 2THT1 47736Jobber-poranterä€8.69
CHICAGO-LATROBE 47756 Jobber Pituus Poranterä, #22 Poranterä, Kokonaispituus 3-1/8 tuumaa | CQ8TYM 2THV3 47756Jobber-poranterä€5.96
CHICAGO-LATROBE 47759 Jobber Pituus Poranterä, #25 Poranterä, Kokonaispituus 3 tuumaa | CQ8TYV 2THV6 47759Jobber-poranterä€5.32
CHICAGO-LATROBE 47761 Jobber Pituus Poranterä, #27 Poranterä, Kokonaispituus 3 tuumaa | CQ8TYZ 2THV8 47761Jobber-poranterä€5.32
CHICAGO-LATROBE 47764 Jobber Pituus Poranterä, #30 Poranterä, Kokonaispituus 2-3/4 tuumaa | CQ8TZL 2THW2 47764Jobber-poranterä€4.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 54055 Jobberin pituus poranterä, 13/64 tuuman poranterän koko, 2-7/16 tuuman huilun pituus, koboltti
€13.47 / yksikkö