Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX80 -kiinnitysletkun pää | AD2ADK

APPROVED VENDOR 3LX80 Puristinletkun pää

Varastossa
Tuote: AD2ADK Malli: 3LX80

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun päätypuristin
Letku sisäpuolella Dia.1"
Maks. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)1-13/16
Min. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)1-1/2
Vääntömomentti21 jalka-puntaa
Tyyppi2-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.VääntömomenttiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX79 Puristinletkun pää | AD2ADJ 3LX791"12 jalka-puntaa€15.23
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX81 -kiinnitysletkun pää AD2ADL 3LX811 / 2 "6 jalka-puntaa€8.20
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX82 Kiinnitysletkun pää | AD2ADM 3LX823 / 4 "12 jalka-puntaa€8.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ20 -kiinnitysletkun pää | AD2AMA 3LZ203 / 8 "6 jalka-puntaa€9.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX80 Puristinletkun pää
€19.29 / yksikkö