BRADY SPC -ABBORBENTIT MS-50 imukykyinen sukka 40 gallonaa 48 tuuman pituus 40 kpl AE6TWW 5UZ52

BRADY MS-50 imukykyinen sukka 40 gallonaa 48 tuumaa, pituus 40 kpl

Varastossa
Tuote: AE6TWW Malli: MS50Ristiviite: 5UZ52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriValkoinen
Halkaisija3"
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus4ft.
MateriaaliSulatettu polypropeeni
Absorboitu määrä / kg.40 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)69.7
Laivan pituus (cm)63.8
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.Hinta
BRADY SPC ABSORBENTS MS-412 Absorbent Sock Universal 48 tuuman pituus - pakkaus 12 | AD7DGG 4DND6 MS-412Yleinen / Huolto4ft.2 Ply12 gal.€105.66
BRADY SPC ABSORBENTIT MS-806 imukykyinen sukka 96 tuuman pituus valkoinen - 6 kpl pakkaus | AD7DGH 4DND7 MS-806Yleinen / Huolto8ft.2 Ply12 gal.€107.97
BRADY SPC -ABBORBENTIT MS-124 imukykyinen sukka, valkoinen, 144 tuumaa, pakkaus 4 | AD7DGJ 4DND8 MS-124Yleinen / Huolto12ft.2 Ply12 gal.€106.26
BRADY SPC ABSORBENTIT RFO412 imukykyinen sukka 15 gallonaa 48 tuuman pituus - pakkaus 12 | AE3GXC 5DFL8 RFO412Vain öljy / maaöljy4ft.80% luonnonkuitua15 gal.€122.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY MS-50 imukykyinen sukka 40 gallonaa 48 tuumaa, pituus 40 kpl
€234.85 / yksikkö