Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19D673 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokärki 3/8 | AA8MTA

APPROVED VENDOR 19D673 Kovametalliporan lieriömäinen kuulakärki 3/8

Varastossa
Tuote: AA8MTA Malli: 19D673

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku20000-40000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 4 "
ShapeSylinterimäinen pallon nenä
Kaupan numeroSC-3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D668 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokärki 1/2 | AA8MRW 19D6681 / 2 "1"15000-400002.75 "Karkaistu teräsSC-5€52.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D671 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokärki 1/8 | AA8MRY 19D6711 / 8 "1 / 2 "40000-700002"karbidiSC-11€28.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D678 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokärki 3/4 | AA8MTE 19D6783 / 4 "1"10000-200002.75 "Karkaistu teräsSC-7€96.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D681 Carbide Bur -sylinterimäinen pallokärki 7/16 | AA8MTG 19D6817 / 16 "1"15000-400002.75 "Karkaistu teräsSC-4€44.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D683 Carbide Bur -sylinterimäinen kuulanokka 1/4 | AA8MTJ 19D6831 / 4 "5 / 8 "30000-400002"karbidiSC-1€35.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D673 Kovametalliporan lieriömäinen kuulakärki 3/8
€31.09 / yksikkö