Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX79 Puristinletkun pää | AD2ADJ

APPROVED VENDOR 3LX79 Puristinletkun pää

Varastossa
Tuote: AD2ADJ Malli: 3LX79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun päätypuristin
Letku sisäpuolella Dia.1"
Maks. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)1-1/2
Min. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)1-5/16
Vääntömomentti12 jalka-puntaa
Tyyppi2-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.VääntömomenttiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX80 -kiinnitysletkun pää | AD2ADK 3LX801"21 jalka-puntaa€19.29
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX81 -kiinnitysletkun pää AD2ADL 3LX811 / 2 "6 jalka-puntaa€8.20
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX82 Kiinnitysletkun pää | AD2ADM 3LX823 / 4 "12 jalka-puntaa€8.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ20 -kiinnitysletkun pää | AD2AMA 3LZ203 / 8 "6 jalka-puntaa€9.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX79 Puristinletkun pää
€15.23 / yksikkö