Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX77 Kiinnike Kaksipultti | AD2ADH

APPROVED VENDOR 3LX77 puristin kaksoispultti

Varastossa
Tuote: AD2ADH Malli: 3LX77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)4-15/16
Min. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)4-1/4
Vääntömomentti60 jalka-puntaa
TyyppiTupla-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ28 Clamp Double Bolt | AD2AME 3LZ2840 jalka-puntaa€12.35
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LZ29 Clamp Double Bolt | AD2AMF 3LZ2927 jalka-puntaa€11.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ30 Clamp Double Bolt | AD2AMG 3LZ3027 jalka-puntaa€13.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ31 Clamp Double Bolt | AD2AMH 3LZ3140 jalka-puntaa€17.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ32 Clamp Double Bolt | AD2AMJ 3LZ3260 jalka-puntaa€19.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ33 Clamp Double Bolt | AD2AMK 3LZ3340 jalka-puntaa€14.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ34 Clamp Double Bolt | AD2AML 3LZ3460 jalka-puntaa€19.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX77 puristin kaksoispultti
€24.96 / yksikkö