Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ32 Clamp Double Bolt | AD2AMJ

APPROVED VENDOR 3LZ32 puristin kaksoispultti

Varastossa
Tuote: AD2AMJ Malli: 3LZ32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)3-1/16
Min. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)2-3/4
Vääntömomentti60 jalka-puntaa
TyyppiTupla-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LX77 Kiinnike Kaksipultti | AD2ADH 3LX7760 jalka-puntaa€28.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ28 Clamp Double Bolt | AD2AME 3LZ2840 jalka-puntaa€12.60
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LZ29 Clamp Double Bolt | AD2AMF 3LZ2927 jalka-puntaa€11.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ30 Clamp Double Bolt | AD2AMG 3LZ3027 jalka-puntaa€14.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ31 Clamp Double Bolt | AD2AMH 3LZ3140 jalka-puntaa€17.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ33 Clamp Double Bolt | AD2AMK 3LZ3340 jalka-puntaa€14.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ34 Clamp Double Bolt | AD2AML 3LZ3460 jalka-puntaa€19.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ32 puristin kaksoispultti
€19.43 / yksikkö