Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX63-liitin Nainen 4 tuumaa | AD2ADB

APPROVED VENDOR 3LX63 naarasliitin, 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ADB Malli: 3LX63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x letkun varsi
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiC
Letkun koko4"
Max. Paine100 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW96-liitin Nainen 1 tuumaa AC9ZXM 3LW961"1"250 psi€20.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX13 -liitin Naaras 1.5 tuumaa | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi€24.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX30 -liitin Naaras 2 tuumaa | AD2ABT 3LX302"2"250 psi€38.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX46-liitin Nainen 3-tuumainen AD2ACK 3LX463"3"125 psi€47.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX63 naarasliitin, 4 tuumaa
€67.17 / yksikkö