Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS SEWNHDR 12X9BLK Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman musta muovi - 50 kpl pakkaus | AF4ZCM 9RVZ6

BAW PLASTICS SEWNHDR 12X9BLK Kauppakirjekuori 12 x 9 tuumaa musta muovi - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZCM Malli: SEWNHDR 12X9BLKRistiviite: 9RVZ6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€250.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
VäriMusta
Korkeus9"
MateriaaliMuovi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.971
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926903500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15BLK Kaupan kirjekuori 15 x 12 tuuman musta muovi - 50 kpl pakkaus | AF3PRF 8ALF7 OEMELTU 12X15BLK15 "12 "€284.87
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9BLK Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuuman musta muovi - 50 kpl pakkaus | AF4WPR 9MHR4 OEMELTU 6X9BLK9"6"€223.06
BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11BLK Kirjekuori 11 x 8-1/2 tuumaa, musta muovi - 50 kpl: n pakkaus | AF6BQK 9W852 OEMELTU 8.5X11BLK11 "8.5 "€258.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 12X9BLK Kauppakirjekuori 12 x 9 tuumaa musta muovi - 50 kpl pakkaus
€250.81 / yksikkö