Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW96-liitin Nainen 1 tuumaa AC9ZXM

APPROVED VENDOR 3LW96 naarasliitin, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZXM Malli: 3LW96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x letkun varsi
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiC
Letkun koko1"
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoLetkun kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX13 -liitin Naaras 1.5 tuumaa | AD2AAZ 3LX131.5 "1.5 "250 psi€21.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX30 -liitin Naaras 2 tuumaa | AD2ABT 3LX302"2"250 psi€38.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX46-liitin Nainen 3-tuumainen AD2ACK 3LX463"3"125 psi€47.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX63-liitin Nainen 4 tuumaa | AD2ADB 3LX634"4"100 psi€67.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW96 naarasliitin, 1 tuumaa
€20.65 / yksikkö