Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX44-liitin Naaras 3 tuumaa | AD2ACH

APPROVED VENDOR 3LX44 naarasliitin, 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ACH Malli: 3LX44
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
€44.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiB
Max. Paine125 psi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW94-liitin Nainen 1 tuumaa | AC9ZXK 3LW941"250 psi1"€23.74
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3LX11 -liitin, naaras 1.5 tuumaa | AD2AAX 3LX111.5 "250 psi1.5 "€25.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX28 Liitin Nainen 2 Tuumaa AD2ABQ 3LX282"250 psi2"€30.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX61 -liitin Naaras 4 tuumaa | AD2ADA 3LX614"100 psi4"€72.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX44 naarasliitin, 3 tuumaa
€44.87 / yksikkö