Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW94-liitin Nainen 1 tuumaa | AC9ZXK

APPROVED VENDOR 3LW94 naarasliitin, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZXK Malli: 3LW94
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
€23.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiB
Max. Paine250 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3LX11 -liitin, naaras 1.5 tuumaa | AD2AAX 3LX111.5 "250 psi1.5 "€25.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX28 Liitin Nainen 2 Tuumaa AD2ABQ 3LX282"250 psi2"€30.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX44-liitin Naaras 3 tuumaa | AD2ACH 3LX443"125 psi3"€44.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX61 -liitin Naaras 4 tuumaa | AD2ADA 3LX614"100 psi4"€72.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW94 naarasliitin, 1 tuumaa
€23.74 / yksikkö