Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3LX11 -liitin, naaras 1.5 tuumaa | AD2AAX

APPROVED VENDOR 3LX11 naarasliitin, 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AAX Malli: 3LX11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiB
Max. Paine250 psi
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW94-liitin Nainen 1 tuumaa | AC9ZXK 3LW941"250 psi1"€23.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX28 Liitin Nainen 2 Tuumaa AD2ABQ 3LX282"250 psi2"€30.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX44-liitin Naaras 3 tuumaa | AD2ACH 3LX443"125 psi3"€44.87
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX61 -liitin Naaras 4 tuumaa | AD2ADA 3LX614"100 psi4"€72.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX11 naarasliitin, 1.5 tuumaa
€25.49 / yksikkö