Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX61 -liitin Naaras 4 tuumaa | AD2ADA

APPROVED VENDOR 3LX61 naarasliitin, 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ADA Malli: 3LX61

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€72.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x MNPT
Kytkimen koko4"
Kytkimen tyyppiB
Max. Paine100 psi
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LW94-liitin Nainen 1 tuumaa | AC9ZXK 3LW941"250 psi1"€23.74
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3LX11 -liitin, naaras 1.5 tuumaa | AD2AAX 3LX111.5 "250 psi1.5 "€25.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX28 Liitin Nainen 2 Tuumaa AD2ABQ 3LX282"250 psi2"€30.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX44-liitin Naaras 3 tuumaa | AD2ACH 3LX443"125 psi3"€44.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX61 naarasliitin, 4 tuumaa
€72.41 / yksikkö