Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX43 -adapteri, 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACG

APPROVED VENDOR 3LX43 sovitinuros 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ACG Malli: 3LX43
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
€109.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiA
Max. Paine125 psi
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTY VENDOR 3LW93 Adapter Uros 1 tuumaa 316 Ruostumaton teräs | AC9ZXJ 3LW931"250 psi1"€29.81
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX10 -sovitin uros 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2AAW 3LX101.5 "250 psi1.5 "€44.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX27 -sovitin, 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ABP 3LX272"250 psi2"€60.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX43 sovitinuros 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€109.44 / yksikkö