Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY VENDOR 3LW93 Adapter Uros 1 tuumaa 316 Ruostumaton teräs | AC9ZXJ

APPROVED VENDOR 3LW93 Adapteriuros 1 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9ZXJ Malli: 3LW93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiUrosadapteri x FNPT
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiA
Max. Paine250 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX10 -sovitin uros 1-1 / 2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2AAW 3LX101.5 "250 psi1.5 "€44.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX27 -sovitin, 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ABP 3LX272"250 psi2"€60.36
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX43 -adapteri, 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACG 3LX433"125 psi3"€109.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW93 Adapteriuros 1 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€26.91 / yksikkö