Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX37 Pölysuoja 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACA

APPROVED VENDOR 3LX37 pölytulppa 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ACA Malli: 3LX37
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
€45.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiDP
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX04 Pölysuojus 1 tuuma 316 ruostumatonta terästä AD2AAP 3LX041"250 psi€20.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX20 Pölytulppa 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ABG 3LX201.5 "250 psi€33.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX53 Pölytulppa 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ACT 3LX533"125 psi€87.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX37 pölytulppa 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€45.60 / yksikkö