Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX53 Pölytulppa 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ACT

APPROVED VENDOR 3LX53 pölytulppa 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ACT Malli: 3LX53
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
€90.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko3"
Kytkimen tyyppiDP
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX04 Pölysuojus 1 tuuma 316 ruostumatonta terästä AD2AAP 3LX041"250 psi€22.82
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX20 Pölytulppa 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ABG 3LX201.5 "250 psi€34.60
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX37 Pölysuoja 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACA 3LX372"250 psi€46.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX53 pölytulppa 3 tuuman 316 ruostumatonta terästä
€90.21 / yksikkö