SPEEDAIRE Paineilmansuodatin


Speedaire-paineilmasuodattimet poistavat öljyn ja nestemäiset hiukkaset paineilmasta varmistaen, että ilma on puhdas ja kuiva ennen käyttöä erilaisissa teollisissa sovelluksissa. Näitä yksiköitä käytetään ihanteellisesti auto-, elintarvike- ja juoma-, lääke- ja puolijohdeteollisuudessa.

Suodattaa
Kulhon materiaali: Alumiini , Viemärityyppi: automaattisesti , Suodata media: Nanopor-mikrolasi , Kotelon materiaali: Alumiini
TyyliMalliSuodattimen luokitusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A
4 GNY 8
0.01 mikronin147 cfm290 psi77-astetta F24.8 "4.8 "1 "NPT€756.87
A
4GPA6
0.01 mikronin500 cfm290 psi77-astetta F36 "7.2 "2 "NPT€1,470.38
A
4 GNX5
0.01 mikronin58 cfm290 psi77-astetta F15.2 "4"1 / 2 "NPT€537.09
A
4GPC1
0.01 mikronin712 cfm290 psi77-astetta F36 "7.2 "2 "NPT€1,821.15
A
4GPA2
0.01 mikronin353 cfm290 psi77-astetta F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,178.06
A
4 GNX9
0.01 mikronin88 cfm290 psi77-astetta F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€564.76
B
38XR57
0.01 mikronin125 cfm725 psi122-astetta F7"5"1 / 2 "NPT€1,409.76
A
4 GNW6
0.01 mikronin15 cfm290 psi77-astetta F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.55
C
4 GNP9
1 mikronin88 cfm290 psi176-astetta F19.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€357.59
A
4 GNY 2
1 mikronin88 cfm290 psi176-astetta F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€576.54
A
4GPC3
1 mikronin712 cfm290 psi176-astetta F36 "7.2 "2 "NPT€1,899.67
A
4 GNW8
1 mikronin15 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 4 "NPT€461.83
A
4 GNZ1
1 mikronin147 cfm290 psi176-astetta F24.8 "4.8 "1 "NPT€784.18
A
4GPA4
1 mikronin353 cfm290 psi176-astetta F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,204.36
A
4GPA8
1 mikronin500 cfm290 psi176-astetta F36 "7.2 "2 "NPT€1,520.66
A
4 GNX7
1 mikronin58 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 2 "NPT€547.38
A
4 GNY 9
5 mikronin147 cfm290 psi176-astetta F24.8 "4.8 "1 "NPT€792.46
A
4 GNY 1
5 mikronin88 cfm290 psi176-astetta F21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€585.90
A
4 GNW7
5 mikronin15 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 4 "NPT€467.54
A
4GPC2
5 mikronin712 cfm290 psi176-astetta F36 "7.2 "2 "NPT€1,884.25
A
4 GNX6
5 mikronin58 cfm290 psi176-astetta F15.2 "4"1 / 2 "NPT€548.34
A
4GPA3
5 mikronin353 cfm290 psi176-astetta F26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,196.09
A
4GPA7
5 mikronin500 cfm290 psi176-astetta F36 "7.2 "2 "NPT€1,516.73

Toimintamekanismi

  • Paineilma imetään suodattimeen.
  • Suuret hiukkaset jäävät suodattimeen.
  • Vesi tiivistyy suuremmiksi pisaroiksi ja poistuu ilmavirrasta.
  • Pienemmät hiukkaset sulautuvat suuremmiksi pisaroiksi ja poistetaan ilmavirrasta.
  • Puhdasta ja kuivaa ilmaa vapautuu sitten suodattimesta.

Ominaisuudet

  • Speedairen paineilmasuodattimissa on alumiinirakenne, joka kestää korroosiota.
  • Niissä on nanopor mikrolasisuodatinaine, joka on biologisesti inertti ja myrkytön.
  • Näissä ilmansuodattimissa on paine-eron ilmaisin suodattimien kätevää ja tarkkaa valvontaa varten.
  • Niitä voidaan käyttää jopa 176 asteen lämpötiloissa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Speedaire-paineilmasuodattimien suurin virtausnopeus?

Nämä Speedaire-paineilmasuodattimet tarjoavat virtausnopeudet jopa 2470 cfm.

Kuinka huoltaa näitä Speedaire-paineilmasuodattimia?

  • Puhdista ilmakompressori lialta, ruosteesta ja muista ulkoisista kertymistä.
  • Puhdista suodattimet säännöllisesti.
  • Kiinnitä huomiota ilmanlaatuun.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa Speedaire-paineilmasuodattimia?

  • Suodattimen tyyppi
  • Ilmavirta
  • Painehäviö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?