Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX20 Pölytulppa 1-1 / 2 Tuumaa 316 Ruostumaton Teräs | AD2ABG

APPROVED VENDOR 3LX20 pölytulppa 1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2ABG Malli: 3LX20
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
€34.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiUrossovitin
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiDP
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX04 Pölysuojus 1 tuuma 316 ruostumatonta terästä AD2AAP 3LX041"250 psi€22.82
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX37 Pölysuoja 2 tuuman 316 ruostumatonta terästä AD2ACA 3LX372"250 psi€46.66
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX53 Pölytulppa 3 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AD2ACT 3LX533"125 psi€90.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX20 pölytulppa 1-1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä
€34.60 / yksikkö