KEO Upotin, nopea teräs, 3 huilua, 60 asteen kulma


Suodattaa
Mukana oleva kulma: 60 astetta , Materiaali: High Speed ​​Steel , Huilujen lukumäärä: 3 , Palojen lukumäärä: 1 , Tyyppi: Keskihöylä
TyyliMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta (ei alv)
A
51001 tina
1"1"Tina2.75 "1 / 2 "1.25 "€101.89
A
51506 tina
1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tina3.25 "3 / 4 "1.25 "€299.28
A
51256 tina
1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tina3"1 / 2 "1.25 "€188.57
B
51756 tina
1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tina3.5 "3 / 4 "1.25 "€385.19
C
51756
1-3 / 4 "1-3 / 4 "päällystämätön3.5 "3 / 4 "1.25 "€334.37
A
50126 tina
1 / 2 "1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€29.27
A
50146 tina
1 / 4 "1 / 4 "Tina1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€20.07
C
52306
2"2"päällystämätön3.75 "3 / 4 "1.25 "€431.34
B
52306 tina
2"2"Tina3.75 "3 / 4 "1.25 "€499.83
A
50341 tina
3 / 4 "3 / 4 "Tina2.625 "1 / 2 "1.25 "€43.68
A
50381 tina
3 / 8 "3 / 8 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.35
A
50581 tina
5 / 8 "5 / 8 "Tina2.25 "3 / 8 "1"€31.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?