Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LV29 -hihna, kaksi reikää, 1/2 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AC9ZNV

APPROVED VENDOR 3LV29 hihna, kaksi reikää, 1/2 tuumaa - 250 kpl

Varastossa
Tuote: AC9ZNV Malli: 3LV29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden reiän putkihihna
EMT-koko1/2 tuumaa
Suorittaa loppuunEi eristetty
MateriaaliTeräs
Nimellinen putki / putki1 / 2 "
AlaluokkaPutkihihnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LV32 -hihna, kaksi reikää, 1 1/4 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AC9ZNY 3 LV32€30.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LV29 hihna, kaksi reikää, 1/2 tuumaa - 250 kpl
€31.85 / yksikkö