Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSF00094 -lämmitin 240v 25-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCP 2XDU7

TEMPCO CSF00094 lämmitin 240v 25-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC3XCP Malli: CSF00094Ristiviite: 2XDU7
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
€181.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFinned Strip -lämmitin
Elementin leveys1-1 / 2 "
K x L räpylöiden poikki1-3 / 8 x 2 "
MateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta24.5 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus25.5 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaaliSaumaton 304 ruostumaton teräs
TerminaalitOffset
Jännite240V
Wattin tiheys33 W / neliömetri sisään.
Watts2400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)65.79
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO CSF00130 -lämmitin 240v 10-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCH 2XDU1 CSF 001309.5 "10.5 "24 W / neliömetri sisään.500€76.41
TEMPCO CSF00061 -lämmitin 240v 14 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCK 2XDU3 CSF 0006113 "14 "33 W / neliömetri sisään.1100€96.63
TEMPCO CSF00080 -lämmitin 240v 19-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCL 2XDU4 CSF 0008018.5 "19.5 "32 W / neliömetri sisään.1700€139.22
TEMPCO CSF00528 -lämmitin 240v 23-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCM 2XDU5 CSF 0052822.75 "23.75 "15 W / neliömetri sisään.1000€145.28
TEMPCO CSF00090 -lämmitin 240v 23-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCN 2XDU6 CSF 0009022.75 "23.75 "32 W / neliömetri sisään.2200€148.39
TEMPCO CSF00100 -lämmitin 240v 26-3 / 4 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCQ 2XDU8 CSF 0010025.75 "26.75 "31 W / neliömetri sisään.2500€182.29
TEMPCO CSF00180 -lämmitin 240v 33-1 / 2 tuuman pituus 1200 astetta F | AC3XCR 2XDU9 CSF 0018032.5 "33.5 "31 W / neliömetri sisään.3150€231.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSF00094 lämmitin 240v 25-1/2 tuumaa pituus 1200 astetta F
€181.32 / yksikkö