Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LV32 -hihna, kaksi reikää, 1 1/4 tuumaa - 50 kpl: n pakkaus | AC9ZNY

APPROVED VENDOR 3LV32 hihna, kaksi reikää, 1 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9ZNY Malli: 3LV32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden reiän putkihihna
EMT-koko1-1 / 4 tuumaa
Suorittaa loppuunEi eristetty
MateriaaliTeräs
Nimellinen putki / putki1-1 / 4 "
AlaluokkaPutkihihnat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LV29 -hihna, kaksi reikää, 1/2 tuumaa - 250 kpl pakkaus | AC9ZNV 3 LV29€31.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LV32 hihna, kaksi reikää, 1 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€30.61 / yksikkö