HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3KVX1 Sivunaula 0.095 DX 2 1/2 tuuman pituus, 3200PK | AC9VZG

APPROVED VENDOR 3KVX1 sivunaula 0.095 DX 2 1/2 tuuman pituus, 3200PK

Tuote: AC9VZG Malli: 3KVX1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukynnet
Käämin määrä200
Lajittelukulma15 Tutkinnot
LajittelutyyppiMuovi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Pään tyyliTäysi kierros
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
VarsiRengas
Varsi Dia.0.095 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7317005518
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3KVX1 sivunaula 0.095 DX 2 1/2 tuuman pituus, 3200PK