Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG3 - farmaseuttinen siirtopussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNL

APPROVED VENDOR 3CUG3 Pharmaceutical Transfer Bag Oranssi - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NNL Malli: 3CUG3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääkkeiden siirtopussi
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriKeltainen
Korkeus5"
Pituus5"
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus3 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.061
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3923210011
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG4 - farmaseuttinen siirtolaukku keltainen - 1000 kpl pakkaus | AC8NNM 3CUG46"6"4"€78.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG5 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNN 3CUG58"8"5"€118.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG6 - farmaseuttinen siirtolaukku keltainen - 1000 kpl pakkaus AC8NNP 3CUG68"8"6"€139.19
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG7 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNQ 3CUG78"8"8"€166.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG8 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNR 3CUG814 "14 "8"€293.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG9 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNT 3CUG912 "12 "9"€258.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUH1 Pharmaceutical Transfer Bag Amber - Pack of 1000 | AC8NNU 3CUH112 "12 "12 "€380.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUG3 Pharmaceutical Transfer Bag Oranssi - 1000 kpl pakkaus
€58.68 / yksikkö