COXREELS SHW -sarjan hitsausletkukelat


Suodattaa
Pohjakoko: 6 x 6 " , Laakerit: 1 "voidellut tarkkuuslaakerit , Aseman tyyppi: Kevät , Arvosana: R , Letkun sisäläpimitta: 1 / 4 " , Sisäläpimitta: 1 / 4 " , Max. Paine: 200 psi , Max. Lämpötila: 150 F , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki tai kuorma-auto , Asennuskoko: 4 x 5 " , Kokonaisleveys: 10.25 " , Tiivisteen tyyppi: Viton (R) , Lanka: 9/16 "- 18 UNF , Tyyppi: Hitsauskaasu, letkulla , Leveys: 10.88 "
TyyliMalliLetkun pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
SHWT-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€914.07
B
SHWTL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€662.84
A
SHW-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€923.29
B
SHWL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€670.85
B
SHWL-N-160
60 ft.25.5 "24 "€709.61
A
SHW-N-160
60 ft.25.5 "24 "€856.61
A
SHW-N-175
75 ft.25.5 "24 "€986.24
B
SHWTL-N-175
75 ft.25.5 "24 "€827.21
B
SHWL-N-175
75 ft.25.5 "24 "€816.52
A
SHWT-N-175
75 ft.25.5 "24 "€1,234.80
A
SHWT-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,524.79
B
SHWL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€888.68
A
SHW-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,334.96
B
SHWTL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€836.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?