HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUH1 Pharmaceutical Transfer Bag Amber - Pack of 1000 | AC8NNU

APPROVED VENDOR 3CUH1 Pharmaceutical Transfer Bag Oranssi - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NNU Malli: 3CUH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€380.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääkkeiden siirtopussi
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriKeltainen
Korkeus12 "
Pituus12 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus3 milj.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4925
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi3923210011
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG3 - farmaseuttinen siirtopussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNL 3CUG35"5"3"€58.68
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG4 - farmaseuttinen siirtolaukku keltainen - 1000 kpl pakkaus | AC8NNM 3CUG46"6"4"€78.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG5 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNN 3CUG58"8"5"€118.90
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG6 - farmaseuttinen siirtolaukku keltainen - 1000 kpl pakkaus AC8NNP 3CUG68"8"6"€139.19
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG7 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNQ 3CUG78"8"8"€166.15
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG8 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNR 3CUG814 "14 "8"€293.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG9 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNT 3CUG912 "12 "9"€258.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUH1 Pharmaceutical Transfer Bag Oranssi - 1000 kpl pakkaus
€380.99 / yksikkö