Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG4 - farmaseuttinen siirtolaukku keltainen - 1000 kpl pakkaus | AC8NNM

APPROVED VENDOR 3CUG4 Pharmaceutical Transfer Bag Oranssi - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8NNM Malli: 3CUG4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääkkeiden siirtopussi
Laukut / rulla / pakkaus1000
VäriKeltainen
Korkeus6"
Pituus6"
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTasainen
VahvuusluokitusUrakoitsija
Paksuus3 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.17
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923210011
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG3 - farmaseuttinen siirtopussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNL 3CUG35"5"3"€64.47
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG5 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNN 3CUG58"8"5"€130.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG6 - farmaseuttinen siirtolaukku keltainen - 1000 kpl pakkaus AC8NNP 3CUG68"8"6"€152.95
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG7 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNQ 3CUG78"8"8"€182.57
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG8 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNR 3CUG814 "14 "8"€293.72
HYVÄKSYTTY VENDOR 3CUG9 - farmaseuttinen lääkepussi, keltainen - 1000 kpl AC8NNT 3CUG912 "12 "9"€279.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3CUH1 Pharmaceutical Transfer Bag Amber - Pack of 1000 | AC8NNU 3CUH112 "12 "12 "€418.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUG4 Pharmaceutical Transfer Bag Oranssi - 1000 kpl pakkaus
€86.01 / yksikkö