HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3ADC3 Saumaton 1 tuuman 6 jalan 1010 hiili | AC8HHT

APPROVED VENDOR 3ADC3-letku saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 1010 hiili

Tuote: AC8HHT Malli: 3ADC3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.902 "
Pituus6"
Materiaali1010 hiiliteräs
Max. Paine1031 psi 72 ° F: ssa
Dia ulkopuolella.1"
Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Temp. alue-65 - 800F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.049 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3455
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7304515060
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC1 Saumaton 3/4 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä AC8HHQ 3ADC10.62 "1821 psi 72 ° F: ssa3 / 4 "0.065 "€47.39
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC2 Saumaton 3/4 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä AC8HHR 3ADC20.584 "2325 psi 72 ° F: ssa3 / 4 "0.083 "€49.51
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC4 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä | AC8HHU 3ADC40.87 "1368 psi 72 ° F: ssa1"0.065 "€57.72
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3ADC5 Saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä | AC8HHV 3ADC50.834 "1747 psi 72 ° F: ssa1"0.083 "€64.01
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAC6 Saumaton 1/4 tuuman 6 jalkaa 1010 hiiltä | AC8LPA 3 CAC60.18 "2752 psi 72 ° F: ssa1 / 4 "0.035 "€24.89
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAC7 Saumaton 1/4 tuumaa 6 jalkaa 1010 hiiltä | AC8LPB 3 CAC70.152 "3853 psi 72 ° F: ssa1 / 4 "0.049 "€25.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 3CAC8 Saumaton 1/4 tuumaa 6 jalkaa 1010 hiiltä | AC8LPC 3 CAC80.120 "5112 psi 72 ° F: ssa1 / 4 "0.065 "€30.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADC3-letku saumaton 1 tuuman 6 jalkaa 1010 hiili
€47.17 / yksikkö