VESTIL MAIL-55 Mail Cart, Double Basket, 29 tuumaa x 18 tuumaa x 39 tuumaa Koko | AG7VZU

VESTIL MAIL-55 postikori, kaksoiskori, 29 tuumaa x 18 tuumaa x 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VZU Malli: MAIL-55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€700.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-tasoinen ostoskori
Korin syvyys10 "
Korin pituus20 "
Korin leveys17 1 / 2 "
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.4"
Pyörän lukkoKyllä
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Takana jarrullinen kääntö, (2) Kääntö edessä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriHarmaa
Korkeus39 "
Sisältää(2) Korit
Sisällä ulkonasisä-
Pituus31 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä2
Hyllyn korkeus33" (yläosa ilman koria), 11" (alempi ilman koria)
Hyllyn pituus20 "
Staattinen kantavuus200 lbs.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MAIL-55 postikori, kaksoiskori, 29 tuumaa x 18 tuumaa x 39 tuumaa
€700.10 / yksikkö