PARKER 70-sarja, pikaliitännät


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Kehon koko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: NPTF , Vaihtotyyppi: Lincoln , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Lukitustyyppi: Holkki , Materiaali: Messinki , Max. Virtaus: 25 cfm , Max. Käyttöpaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Putken koko: 1 / 4 " , Tiivisteen materiaali: nitriili , Tiivisteet: nitriili , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , langan koko: 1 / 4-18 " , Venttiilin tyyppi: Putkimainen
TyyliMalliLetkun liitäntäKiertyyppiHinta (ei alv)
A
B73
(F) NPTNainen€40.71
B
B72
(M) NPTMies€44.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?