Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33L957 Lumi -aita 4ft. H 50 Jalan pituus Musta | AC6FCW

APPROVED VENDOR 33L957 Lumiaita 4 jalkaa H 50 jalkaa pituus musta

Varastossa
Tuote: AC6FCW Malli: 33L957

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLumi-aita
VäriMusta
Korkeus4ft.
Pituus50ft.
MateriaaliHDPE
Verkon muotoSoikea
Verkkokoko1-1/4 x 3-1/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.79
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVerkkokokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33L956 Snow Fence 4ft. H 50 jalan pituus vihreä | AC6FCV 33L956Vihreä50ft.1-1/2 x 1-3/4"€76.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 000044 Lumitaita 4 jalan korkeus 50 jalan pituus oranssi | AF3UGB 8D437 000044Oranssi50ft.1 x 4 "€79.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 001041 Lumitaita 4 jalan korkeus 100 jalan pituus oranssi | AF4UKM 9KDE5 001041Oranssi100ft.1 x 4 "€144.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33L957 Lumiaita 4 jalkaa H 50 jalkaa pituus musta
€63.03 / yksikkö