Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0274.01A1X10 Siipipidike 10-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.34 Ng | AC9GVU 3GHN7

KIPP K0274.01A1X10 Siipikahvan nuppi 10-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.34 Ng

Varastossa
Tuote: AC9GVU Malli: K0274.01A1X10Ristiviite: 3GHN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipikahvan nuppi
Suorittaa loppuunMatta
Nupin tyyppiNovo Grip
Materiaalikestomuovi
Kokonaiskorkeus1.34
Ruuvin pituus0.39 "
Kierteen koko10-32
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä
Leveys1.97

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0274.1A1 siipikahvan nuppi 10-32 sisäinen 0.94 Ng | AC9HDQ 3GJW2 K0274.1A10.94-Sisäinen säie€4.41
KIPP K0274.1A1X10 Siipikahvan nuppi 10-32 Ulkoinen 0.39 1.34 Ng | AC9HDR 3GJW3 K0274.1A1X101.340.39 "Ulkoinen ketju€4.63
KIPP K0274.1A1X20 Siipikahvan nuppi 10-32 Ulkoinen 0.78 1.74 Ng | AC9HDT 3GJW4 K0274.1A1X201.740.78 "Ulkoinen ketju€4.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0274.01A1X10 Siipikahvan nuppi 10-32 Ulkoinen ruostumaton teräs 0.39 1.34 Ng
€6.60 / yksikkö