HYVÄKSYTTY MYYJÄ 000044 Lumitaita 4 jalan korkeus 50 jalan pituus oranssi | AF3UGB 8D437

APPROVED VENDOR 000044 Lumiaita 4 jalkaa korkeus 50 jalkaa pituus oranssi

Varastossa
Tuote: AF3UGB Malli: 000044Ristiviite: 8D437

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€79.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLumi-aita
VäriOranssi
Korkeus4ft.
Pituus50ft.
MateriaaliHDPE
Verkon muotoSoikea
Verkkokoko1 x 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.11
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusVerkkokokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 33L956 Snow Fence 4ft. H 50 jalan pituus vihreä | AC6FCV 33L956Vihreä50ft.1-1/2 x 1-3/4"€76.66
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33L957 Lumi -aita 4ft. H 50 Jalan pituus Musta | AC6FCW 33L957Musta50ft.1-1/4 x 3-1/8"€63.03
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 001041 Lumitaita 4 jalan korkeus 100 jalan pituus oranssi | AF4UKM 9KDE5 001041Oranssi100ft.1 x 4 "€144.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 000044 Lumiaita 4 jalkaa korkeus 50 jalkaa pituus oranssi
€79.31 / yksikkö