DAYTON Puhallinkanavat, hihnakäyttöiset, sinkitty teräs, 10-1/4 tuumaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 10-5/16 , Purkausleveys (tuumaa): 6.5 , Asunnon viimeistely: Ei eristetty , Kotelon korkeus: 15.25 " , Kotelon pituus: 14.625 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 6.5 " , Imuläpimitta: 9-13 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä vähemmän käyttöpakettia , Pyörän halkaisija: 10 1 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 4 9 / 16 "
TyyliMalliPuhaltimen kierroslukuMaks. Puhaltimen kierroslukuKiertoHinta (ei alv)
A
5ZCP7
650970CCW Aseman puolen katselu€673.85
A
5ZCN7
9251450CW Aseman puolen katselu€686.69

Puhallinkanavat, hihnakäyttöiset, sinkitty teräs, 10-1/4 tuumaa

Dayton-puhallinkanavat ovat ihanteellisia käytettäviksi LVI-, ilmaa liikkuvissa ja tyhjentävissä sovelluksissa. Näissä puhaltimissa on suuret juoksupyörät galvanoidulla teräskotelolla suojaamiseksi ja kuulalaakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi. Ne pyörivät vastapäivään ajopuolelta katsottuna ja niissä on teräspyörä ja akseli juoksupyörien pyörittämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnavetopuhaltimia, saatavana 970 ja 1450 rpm nopeuksilla Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?