Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 32J020 Palloventtiili, matala lyijy messinki Fnpt x Mnpt 2 sisään | AC6AHF

APPROVED VENDOR 32J020 Palloventtiili matalajohtiminen messinki Fnpt x Mnpt 2 in

Varastossa
Tuote: AC6AHF Malli: 32J020
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
€247.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko2"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMatala lyijy messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta F - 365 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J015 Palloventtiili, matala lyijy messinki AC1AHA 32J0151 / 2 "€24.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J016 Palloventtiili, matala lyijy messinki Fnpt x Mnpt 3/4 tuumaa | AC6AHB 32J0163 / 4 "€38.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J017 Palloventtiili, matala lyijy messinki Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"€56.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J019 Palloventtiili, matala lyijy messinki Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AC6AHE 32J0191.5 "€112.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J020 Palloventtiili matalajohtiminen messinki Fnpt x Mnpt 2 in
€247.76 / yksikkö