Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 32J015 Palloventtiili, matala lyijy messinki AC1AHA

APPROVED VENDOR 32J015 Palloventtiili Matalajohtiminen Messinki Fnpt x Mnpt 1/2 In

Varastossa
Tuote: AC6AHA Malli: 32J015

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMatala lyijy messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta F - 365 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J016 Palloventtiili, matala lyijy messinki Fnpt x Mnpt 3/4 tuumaa | AC6AHB 32J0163 / 4 "€37.46
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J017 Palloventtiili, matala lyijy messinki Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"€56.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J019 Palloventtiili, matala lyijy messinki Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AC6AHE 32J0191.5 "€109.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 32J020 Palloventtiili, matala lyijy messinki Fnpt x Mnpt 2 sisään | AC6AHF 32J0202"€268.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 32J015 Palloventtiili Matalajohtiminen Messinki Fnpt x Mnpt 1/2 In
€23.91 / yksikkö