Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJU1 Heavy Duty Spring 16.4 tuuman pituus | AC4FEY

APPROVED VENDOR 2ZJU1 Heavy Duty -jousi, 16.4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4FEY Malli: 2ZJU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kevät
Pituus16.4 "
MateriaaliTeräs
TyyppiPinnoitettu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJU3 Raskas jousi 25 tuuman pituus | AC4FFA 2ZJU325 "€25.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJU7 Heavy Duty Spring 13 tuuman pituus kiskokiinnikkeellä | AC4FFC 2ZJU713 "€36.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 2ZJU9 Heavy Duty -jousi 16.4 tuuman pituus kiskokiinnikkeellä | AC4FFD 2ZJU916.4 "€30.37
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ZJV2 Raskas jousi 16.4 tuuman pituus | AC4FFE 2ZJV225 "€44.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJU1 Heavy Duty -jousi, 16.4 tuuman pituus
€17.90 / yksikkö