SPEEDAIRE Kaksitoiminen pyöreä ilmasylinteri, kaksinkertainen pääty, 5/16 "reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 5 / 16 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tuplapää , Nenäkiinnityslanka: 3 / 8 "-24 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.125 " , Portin koko: # 10-32 UNF , Rodin halkaisija: 1 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 0.38 " , Tangon kierteen koko: 5 "-40 UNC , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
6CZW9
3.57 "1"€48.34
A
6CZX0
4.57 "2"€8.48
A
6CZX1
5.57 "3"€54.38
A
6CZX2
6.57 "4"€50.91

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?