Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2UA55 Kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumaton teräs | AC3KCE

APPROVED VENDOR 2UA55 kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC3KCE Malli: 2UA55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2500 psi @ 350 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRZ8 Kyynärpää 90 astetta 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGK 1LRZ8304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€5.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRZ9 Kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGL 1LRZ9304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€6.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA1 Kyynärpää 90 astetta 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGM 1LTA1304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€7.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA2 kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGN 1LTA2304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€8.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA3 Kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGP 1LTA3304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€12.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA4 Kyynärpää 90 asteen 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä | AB2FGQ 1LTA4304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€20.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA5 Kyynärpää 90 astetta 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€34.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA55 kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€21.38 / yksikkö