Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA2 kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGN

APPROVED VENDOR 1LTA2 kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FGN Malli: 1LTA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRZ8 Kyynärpää 90 astetta 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGK 1LRZ8304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€5.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LRZ9 Kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGL 1LRZ9304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€6.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA1 Kyynärpää 90 astetta 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGM 1LTA1304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€7.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA3 Kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FGP 1LTA3304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€12.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA4 Kyynärpää 90 asteen 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä | AB2FGQ 1LTA4304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1"€20.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA5 Kyynärpää 90 astetta 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.25 "€34.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTA6 Kyynärpää 90 astetta 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FGT 1LTA6304 Ruostumaton teräsFNPT300 psi150 psi1.5 "€48.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTA2 kyynärpää 90 astetta 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€8.81 / yksikkö