HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJE6 C Kanava 1 tuuman jalka 1 tuuma x 10 jalkaa Uhmw | AC2VZY

APPROVED VENDOR 2NJE6 C -kanava 1 tuuman jalka 1 tuuman x 10 jalkaa Uhmw

Tuote: AC2VZY Malli: 2NJE6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€114.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kanavan varastossa
VäriValkoinen
Pituus10ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
MateriaaliUHMW
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus5800 psi
TyyppiKuljettimen ohjainkisko
Seinämän paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3916100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan aukon leveys (1/2 ")
    • Pohjan leveys sisäpuolella (1 ")
    • Sisälahkeen pituus (1 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJE5 C -kanava 1/2 tuuman jalka 1.5 tuumaa x 10 jalkaa Uhmw | AC2VZX 2NJE50.09 "€78.03
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2NJE7 C Kanava 1 1/2 tuuman jalka 2 tuumaa x 10 jalkaa Uhmw | AC2VZZ 2NJE70.125 "€235.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE6 C -kanava 1 tuuman jalka 1 tuuman x 10 jalkaa Uhmw
€114.57 / yksikkö