Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY THT-13-473-10 lankamerkki polyesteri | AH2VCV 30DV78

BRADY THT-13-473-10 lankamerkki polyesteriä

Varastossa
Tuote: AH2VCV Malli: THT-13-473-10Ristiviite: 30DV78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä
VäriValkoinen
MateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)15.11
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriKorkeusLeveysTarratyyppiTarroja rullaa kohtiMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY PWC-PK-36 tyhjä kirjoitus, 1 x 3 tuumaa. /1 x 6 tuumaa. - 10 kpl pakkaus | AA7HJN 15Y777 PWC-PK-36Tyhjä / kirjoitettavaValkoinen--Jatka kirjoittamista-30 merkkiä 3 "leveydellä, 15 merkkiä 6" leveydelläItselaminoituva vinyyli B-292€83.86
BRADY SLF-1-33-PK lankamerkki musta valkoisella 1-33 - 25 kpl pakkaus | AD8GFB 4KCH1 SLF-1-33-PKPeräkkäin numeroituMustaa valkoisella--Itselaminoiva-33Vinyylikangas B-292€107.43
BRADY M71-2-717 lankalangan polyimidi | AH2RQG 30DC39 M71-2-717-Valkoinen-----polyimidi-
Tarjouspyyntö
BRADY M71-14-717 lankalangan polyimidi | AH2RQL 30DC43 M71-14-717-Valkoinen-----polyimidi-
Tarjouspyyntö
BRADY THT-53-424-3 lankalinkkipaperi | AH2UYX 30DU84 THT-53-424-3-Valkoinen-----Paperi€93.38
BRADY THT-17-424-1.5-SC -lankapaperi | AH2UYY 30DU85 THT-17-424-1.5-SC-Valkoinen-----Paperi€93.07
BRADY THT-20-402-1.1 lankalappu | AH2UYZ 30DU86 THT-20-402-1.1-Valkoinen-----Paperi€103.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY THT-13-473-10 lankamerkki polyesteriä
€425.54 / yksikkö