HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG5-tikkaat 43 tuuman korkeus 375 paunaa | AC2HEX

APPROVED VENDOR 2KFG5 Tikkaat 43 tuumaa Korkeus 375 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC2HEX Malli: 2KFG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€412.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan syvyys34 "
Pohjan leveys32.5 "
Pohjan leveys32.5 "
Suljettu syvyys6"
Suljettu korkeus51 "
VäriHopea
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus50 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTaittuvat vaiheet
Säilytyskokon syvyys6"
Säilytyskokon pituus51 "
Tallennuskoon leveys19 "
Yläosan korkeus27 "
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.96
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)110.74
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG6-tikkaat 54 tuumaa H 375 paunaa. Kapasiteetti | AC2HEY 2KFG645 "43.5 "43.5 "458 "€393.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG7-tikkaat 66 tuumaa 375 paunaa | AC2HEZ 2KFG756 "54.625 "54.625 "566.75 "€559.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG5 Tikkaat 43 tuumaa Korkeus 375 Lb Kapasiteetti
€412.82 / yksikkö