Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH CO100 - ilmanlaadun hiilidioksidimonitori AB6HXF 21RV54

EXTECH CO100 ilmanlaadun hiilidioksidimittari

Varastossa
Tuote: AB6HXF Malli: CO100Ristiviite: 21RV54

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€492.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanlaadun CO2-monitori
AC AdapterKyllä
tarkkuus5% lukemasta
hälytysNäkyvä ja kuultavissa
Syvyys2.4 "
Digitaalinen lukemanestekidenäyttö
Korkeus4.1 "
Suhteellinen kosteusalue0.1 - 99.9%
Temp. alue14 - 140 F
Tyyppisisä-
Leveys4.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hyvä / normaali / huono indikaationäyttö ja vuosi / kuukausi / päivämäärä / kellonaika

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH CO100 ilmanlaadun hiilidioksidimittari
€492.54 / yksikkö