HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG6-tikkaat 54 tuumaa H 375 paunaa. Kapasiteetti | AC2HEY

APPROVED VENDOR 2KFG6 Tikkaat 54 tuumaa K 375 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC2HEY Malli: 2KFG6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan syvyys45 "
Pohjan leveys43.5 "
Pohjan leveys43.5 "
Suljettu syvyys6-1 / 2 "
Suljettu korkeus63 "
VäriHopea
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä4
Kokonaiskorkeus58 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTaittuvat vaiheet
Säilytyskokon syvyys6-1 / 2 "
Säilytyskokon pituus63 "
Tallennuskoon leveys21 "
Yläosan korkeus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)59.94
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG5-tikkaat 43 tuuman korkeus 375 paunaa | AC2HEX 2KFG534 "32.5 "32.5 "350 "€412.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG7-tikkaat 66 tuumaa 375 paunaa | AC2HEZ 2KFG756 "54.625 "54.625 "566.75 "€559.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG6 Tikkaat 54 tuumaa K 375 Lb. Kapasiteetti
€393.65 / yksikkö