HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG7-tikkaat 66 tuumaa 375 paunaa | AC2HEZ

APPROVED VENDOR 2KFG7 Tikkaat 66 tuumaa 375 Lb.

Varastossa
Tuote: AC2HEZ Malli: 2KFG7

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€559.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan syvyys56 "
Pohjan leveys54.625 "
Pohjan leveys54.625 "
VäriHopea
Kantavuus375 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus66.75 "
Vaihejakkara -tuoteryhmäTaittuvat vaiheet
Yläosan korkeus44 "
Polkeajoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.42
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)170.94
Laivan leveys (cm)60.2
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysPohjan leveysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG5-tikkaat 43 tuuman korkeus 375 paunaa | AC2HEX 2KFG534 "32.5 "32.5 "350 "€412.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 2KFG6-tikkaat 54 tuumaa H 375 paunaa. Kapasiteetti | AC2HEY 2KFG645 "43.5 "43.5 "458 "€393.65

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG7 Tikkaat 66 tuumaa 375 Lb.
€559.27 / yksikkö