FANTECH 411130 ilmaverho, vaakasuora asennus, 48 ​​tuuman pituus, 120V | CL3YVM

FANTECH 411130 ilmaverho, vaakasuora asennus, 48 ​​tuuman pituus, 120 V

Varastossa
Tuote: CL3YVM Malli: 411130Ristiviite: AC 4800/1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,334.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.9361
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)35.56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 411131 ilmaverho, vaakasuora asennus, 36 tuuman pituus, 120 V | CL3YVN 411131€1,242.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 411130 ilmaverho, vaakasuora asennus, 48 ​​tuuman pituus, 120 V
€1,334.45 / yksikkö